2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)150 適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:205-01-150-P 注文コード29045267 品番205-01
参考基準価格(税別)¥19,160 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:205-01-150-P 質量(kg)1.04 穴数ジョイント位置調整穴数:2 アーム長さ(mm)150 能力(mm)60-150(外抜き) ボルト(mm)M14×1.5×160 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッドサイズ(mm):17 爪寸法(mm)A:3.0、B:18、C:25、E:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする