2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)280 適合適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:201-3-T 注文コード29045285 品番205-1
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:201-3-T 質量(kg)5.5 穴数ジョイント位置調整穴数:2 アーム長さ(mm)280 能力(mm)140-300(外抜き) ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッドサイズ(mm):27 爪寸法(mm)A:5.0、B:30、C:18、E:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする