2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)540 適合適合センターボルト品番:626400、適合ショルダー品番:201-3-T、適合アーム品番:205-3-540-P 注文コード29045303 品番205-3
参考基準価格(税別)¥107,500 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:626400、適合ショルダー品番:201-3-T、適合アーム品番:205-3-540-P 質量(kg)8.55 穴数ジョイント位置調整穴数:3 アーム長さ(mm)540 能力(mm)240-500(外抜き) ボルト(mm)R3/4×400 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッドサイズ(mm):27 爪寸法(mm)A:5.0、B:29、C:17、E:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする