KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
650
適合
適合センターボルト品番:637600
注文コード
29045319
品番
205-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥208,770
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:637600
質量(kg)
30
アーム長さ(mm)
650
能力(mm)
外抜き:650