KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046238
品番
11-0-A
参考基準価格(税別)
¥294,230
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
適合
適合アーム品番:3-200-S・3-300-S・3-400-S・3-500-S、適合センターボルト品番:633400、適合クロスビーム品番:11-375
質量(kg)
17.99
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:375