オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)3/8・1/2 注文コード29047604 品番108-1
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は差込角など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.38 爪幅(mm)13 差込角(sq.)3/8・1/2 対応寸法(mm)60〜100 リーチ寸法(mm)30 爪厚さ(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする