スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29048417 品番223-K
参考基準価格(税別)¥69,160 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。

付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110 質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9 ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75 スライド幅(mm)220
注意
※ご注意:スライドハンマーのネジはM12です。アダプター(M10)を使用する際は、メスアダプターVM12-10をとりつけてからアダプターを取り付けてください。

商品説明動画

KUKKO 223-K (Passfeder- und Passstiftauszieher-Satz)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする