K-54-B ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ) 29048803 K-54-B ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ) 29048803 K-54-B ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ) 29048803 K-54-B ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ) 29048803

ナットブレーカー(両刃タイプ)セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29048803 品番K-54-B
参考基準価格(税別)¥97,250 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。
刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。

用途
スチール(炭素鋼)ナット専用。
強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
適合ナット10〜36mm セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm) 全長(mm)109・134 質量(kg)2 刃幅(mm)14・16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする