KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の ボールジョイント関連工具
ボールジョイント用プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:623110
注文コード
29049275
品番
128-5
参考基準価格(税別)
¥49,420
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合車種
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合
適合センターボルト品番:623110
幅(mm)
75
質量(kg)
1.84
高さ(mm)
100
ボルト(mm)
R5/8×110
口の開き(mm)
50
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ:24
爪厚さ(mm)
5〜17