内抜きスライドハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29049817 品番 224-1
参考基準価格(税別)¥57,350 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
全長(mm)525 質量(kg)1.77 能力(mm)12-35 爪長さ(mm)25 スライド幅(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする