KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ねじ山修正器/引抜・除去工具
KUKKO(クッコ)の ナットブレーカー
油圧ナットブレーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ナット
二面幅:7〜24mm・1/4〜1-5/16、強度クラス:10
注文コード
29049975
品番
56-1
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。
スチール(炭素鋼)ナット専用。
適合ナット
二面幅:7〜24mm・1/4〜1-5/16、強度クラス:10
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
全長(mm)
240
質量(kg)
0.86
許容トルク(N・m)
60
適合品番
摩耗部品セット:56-1ERS
二面幅(mm)
13(1/2)
適合替刃
56-1-M
注意
※ステンレスナット・鍛造ナット・焼入れナットには使用できません