KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ねじ山修正器/引抜・除去工具
KUKKO(クッコ)の ナットブレーカー
油圧ナットブレーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ナット
二面幅:27〜46mm・1-1/6〜1-13/16、強度クラス:10
注文コード
29049984
品番
56-3
参考基準価格(税別)
¥170,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
適合ナット・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。
スチール(炭素鋼)ナット専用。
適合ナット
二面幅:27〜46mm・1-1/6〜1-13/16、強度クラス:10
質量(kg)
6.6
許容トルク(N・m)
50
二面幅(mm)
24(15/16)
適合替刃
56-3-M
注意
※ステンレスナット・鍛造ナット・焼入れナットには使用できません