インクジェットプリンタ TR9530

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29050456 品番TR9530 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A3コンパクト複合機。ADF(自動原稿送り装置)搭載で効率的にコピーやスキャンができるほか、自動両面プリントにより用紙の節約が可能なインクジェット複合機です。Wi-Fi(無線LAN)/有線LANにも対応。

付属品
セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)/マルチトレイ
使用可能用紙サイズ後トレイ:A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、四切、12”×12”、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅 55mm〜304.8mm、長さ 89mm〜676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0mm〜215.9mm、長さ 210mm〜297mm) 質量(kg)約9.7(プリントヘッド、インクタンクを含む) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×366×193 騒音値(dB)49.5 最大解像度4800(横)×1200(縦) 液晶モニター4.3型TFTカラー(タッチパネル) プリント方式インクジェット インク5色(独立インクタンク) プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):A4サイズ:100枚、A3サイズ:50枚/A4:100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 色数5 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 029
注意
※Wi-Fiと有線LANは、同時に使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品説明動画

TR9530 BK/TR9530 WH
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29050456 TR9530 BK 02722968 TR9530ABK インクジェット複合機 TR9530a Canon インクジェット複合機 TR9530a Canon 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29050465
2021-12-28
用途:
事務所用
教育・研究機関

最初接続が出来ずに困っていたのですが、有線にしたらすぐできました。インクの渇きが遅いですが、印刷自体には問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする