PEN ステンレス自由蝶番(両開)

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 29050693 品番 26070
参考基準価格(税別)¥20,980 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。

長さ(mm)153 材質SUS304 横(mm)174.3 アズワン品番64-7746-67 ねじ穴数5 適合扉幅(mm)710〜810 適合扉質量(kg)15
注意
※扉の高さは1800mm以下で使用してください
※適用扉荷重は1組使用時の参考荷重となります。
※適用扉荷重、扉幅は目安としてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29050657
2022-05-23
用途:
厨房のスイングドアに取付
建築高橋 様

1ヶ所内部のバネが壊れていました。バランスが悪く壁の中心で止まりません。

対象商品:
29050675
2021-02-08
用途:
丁番取り替え
菱讃建工株式会社 様

ピンを指す時に回す芯棒がもう少し強度があればいいと思います。
あと、付属のステンレスネジがもう少し長い方が、丁番がしっかり固定されいいと思います。
新設の場合は、問題ないと思います。
今回取替であったため、上記の用に感じました。
商品は素晴らしい。よく考えています。

対象商品:
29050684
2020-10-14
用途:
子扉の開閉に使用。
その他業種

製品の強度もあり、使いやすく、値段もそこそこです、満足です。

対象商品:
29050666
2020-12-02
用途:
蝶番入替
トラスティ 様 (製造業)

調整方法、もう少し簡単に出来れば安心で良いと思います。

対象商品:
29050657
2019-11-12
用途:
故障取替え用に
株式会社伊藤スイミングスクール 様

14年も受付で使っていた両面開きドアが使用不可になりました。取替て調節に少し時間がかかりましたが思ったように可動してくれました

対象商品:
29050666
2019-04-04
用途:
お店のバタバタ 修理

以前は鉄製の蝶番を使用、7年で鉄板が割れました…。なので丈夫なステン製の蝶番へ。どのくらいもつのか未知数ですが、しっかりとしている作りです。

対象商品:
29050666
2019-02-26
用途:
古くなって壊れた物との交換
建設業・工事業

代替品で注文しましたが、思っていた通りに使用できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする