P106-41AA ミオレットU 昇降1モーター プラッツ 29051366

ミオレットU 昇降1モーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29051366 品番P106-41AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥246,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

対象疾患を広げ、使いやすさと安全性があるスタンダードモデル

仕様ウッディ レギュラー 90幅 材質本体ユニット:スチール、ABS樹脂、PP樹脂・樹脂ボード:PE樹脂 質量(kg)72.5 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 床面高さ(mm)250〜590 最大使用荷重(kg)138 適合サイズ(cm)全長:190.0〜192.0、幅:88.0〜91.0、厚さ:最大厚18.0以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする