PF500-116 自動ロック式ベッド用グリップ 「ニーパロU」 プラッツ 29051497

自動ロック式ベッド用グリップ 「ニーパロU」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29051497 品番PF500-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000

ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式を採用

適合【ベッド】ラフィオ、 ミオレットU、 プリモレット、 P300シリーズ、 アーデル、 アルティレット・トゥーユー、 アルティレット※ケアレットシリーズには取り付けできません。 材質スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂 質量(kg)8.9

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする