超硬2枚刃面取りエンドミル E107X-90° V溝用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.5 注文コード29053510 品番E107X-90°-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は刃径など18種類から選べます 他の種類を見る

90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。

用途
V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
材質MG 刃数2 全長(mm)38 先端フラット部:径×0.01 コーティングAlTiN 外径公差(mm)0〜-0.02 ねじれ角(°)30 有効刃長(mm)1 シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.5
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする