オカムラ(岡村製作所)
スフィア,肘なし,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
色(本体)
ダークグレー
ブラック
ホワイト
ダークグレー
色(背面)
イエロー
ブラック
ダークグレー
ダークブルー
ダークグリーン
インディゴ
グレー
セージ
ベージュ
ブルー
イエロー
レッド
テラコッタ
張地
リネット
リネット
インターロック
全22種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
29055786
品番
CT1AAF FRU8
参考基準価格(税別)
¥126,300
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
張地
リネット
色(本体)
ダークグレー
色(座面)
イエロー
色(背面)
イエロー
仕様
座調節有
材質
背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)
寸法(mm)
(シートハイ)
シリーズ
スフィア
キャスター
ノーマルナイロンC
肘掛
肘なし
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイ
ハンガー
なし
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
なし
関連資料:
単品カタログ(2.16MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,790
/
税込
¥
4,169
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Spher [スフィア]
参考になった