色(座面)ダークブルー色(背面)ダークブルー全高(mm)968-1068仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)415(シートハイ)種類オフィスチェア奥行(mm)640-850シリーズスフィアキャスターホローウレタンC張地リネット肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×640-850×968-1068座面高さ(mm)423-523色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプハイバックハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしキャスターの有無あり