3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
ボックスヘッダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29059294
品番
3662-5002 SCPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
極数
10
形状
アングル
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装