HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF63シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
ピッチ(mm)
3.96
注文コード
29061175
品番
DF63-2S-3.96C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14
販売価格(税別)
¥
13
バスケットに入れる
この商品は
極数・ピッチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
ピッチ(mm)
3.96
仕上
コンタクト-接触部:錫・金(端子別売)
適合電線範囲 AWG(#)
22〜20, 18〜16