HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
HIF3Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29064849
品番
HIF3BA-10PA-2.54DS(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
材質
(インシュレータ)PBT
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート