3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

FX18シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数100 接続方式ストレート 注文コード29067003 品番FX18-100P-0.8SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) 値下げ
509
この商品は極数・接続方式41種類から選べます 他の種類を見る
極数100 ピッチ(mm)0.8 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.5 接続方式ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする