HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
FX18シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
120
接続方式
ストレート
注文コード
29067283
品番
FX18-120P-0.8SV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
この商品は
極数・接続方式
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
極数
120
ピッチ(mm)
0.8
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.5
接続方式
ストレート