HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10
注文コード
29068297
品番
HR10A-10J-10P(73)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
質量(g)
16
タイプ
ローコストタイプ
種類
丸型
極数
10
定格電圧(V)
AC100、DC140
寸法A(mm)
43.5
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
寸法D(Φmm)
7
定格電流(A)
2
仕上
(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
寸法C(Φmm)
11.9
寸法B(Φmm)
14
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
シェルサイズ
10
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ