HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
FX20シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
100
接続方式
ストレート
注文コード
29069785
品番
FX20-100S-0.5SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
極数・接続方式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
極数
100
ピッチ(mm)
0.5
定格電圧(V)
AC50
定格電流(A)
0.5
接続方式
ストレート