曜日別特売
HR10A-10J-12P(73) 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 29069916

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数12注文コード29069916品番HR10A-10J-12P(73)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート質量(g)16タイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140寸法A(mm)43.5耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)寸法D(Φmm)7定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)寸法C(Φmm)11.9寸法B(Φmm)14材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10コンタクト形状オス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする