使用例1

DF13C-9P-1.25V(21) DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 29071115 DF13C-9P-1.25V(21) DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 29071115

DF13シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 極数9 注文コード29071115 品番DF13C-9P-1.25V(21)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は極数・定格電圧 AC V・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る
極数9 ピッチ(mm)1.25 定格電圧(V)AC150 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)錫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする