HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
FX20シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40
接続方式
ライトアングル
注文コード
29071657
品番
FX20-40S-0.5SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・接続方式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
極数
40
ピッチ(mm)
0.5
定格電圧(V)
AC50
定格電流(A)
0.5
接続方式
ライトアングル