HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF63シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
1
ピッチ(mm)
3.96
注文コード
29072007
品番
DF63-1P-3.96DSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・ピッチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
ピッチ(mm)
3.96
定格電圧(V)
AC/DC630
定格電流(A)
15
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫