パラベル,スタンダードタイプ,5本脚ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード29073460 品番8CBABW FKY6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)ホワイトボディ 色(張地)セージ 全高(mm)755〜847 座面高さ(mm)380〜472 タイプスタンダードタイプ シリーズパラベル キャスターナイロンキャスター 張地ツイル 肘掛肘なし 外径(Φmm)622(脚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×755〜847 グリーン購入法適合 脚の種類5本脚ナイロンキャスター
関連資料:単品カタログ(0.92MB) 取扱説明書:(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする