ワイドミュラー
ワイドミュラーの 接続・省配線(制御機器)
ワイドミュラーの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ワイドミュラーの コネクタ専用工具
工具
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
極数
4
注文コード
29074527
品番
9204190000 AM 16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
この商品は
定格電流・極数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Polyester
色
(インシュレータ)自然色
ピッチ(mm)
3.96
極数
4
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅