日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
定格電流(A)
6.5
定格電圧(V)
300
注文コード
29074719
品番
2-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流・定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)LCP
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6.5
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
黄銅