パラベル,スタンダードタイプ,スチール4本脚

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 29074826 品番 8CBAGL FKY1
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
色(本体)ライトグレージュボディ 色(張地)ダークグレー 全高(mm)815 座面高さ(mm)440 タイプスタンダードタイプ シリーズパラベル キャスターなし 張地ツイル 肘掛肘なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×815 グリーン購入法適合 脚の種類スチール4本脚
関連資料:単品カタログ(0.92MB) 取扱説明書:(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,120 / 税込 ¥2,332
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする