日本モレックス(molex)
Nano-Fit シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
極数
6
接続方式
ライトアングル
注文コード
29074843
品番
105314-1206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
この商品は
極数・接続方式
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)LCP
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6.5
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
黄銅