オカムラ(岡村製作所)
パラベル,カバーリングタイプ,木4本脚ナチュラル
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
色(本体)
ライトグレージュボディ
ライトグレージュボディ
ホワイトボディ
色(張地)
インディゴ
ダークグレー
グレー
ベージュ
ダークブラウン
インディゴ
ダークグリーン
テラコッタ
イエロー
ペールピンク
セージ
全20種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
29076287
品番
8CBAYN FXW4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥91,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
色(本体)
ライトグレージュボディ
色(張地)
インディゴ
全高(mm)
815
座面高さ(mm)
440
タイプ
カバーリングタイプ
シリーズ
パラベル
キャスター
なし
張地
インターロック
肘掛
肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×530×815
グリーン購入法
適合
脚の種類
木4本脚ナチュラル
関連資料:
単品カタログ(0.92MB)
取扱説明書:
(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,750
/
税込
¥
3,025
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません