#10824 ライトパック セカンド タケヤ化学工業 29077100 #10824 ライトパック セカンド タケヤ化学工業 29077100

ライトパック セカンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 29077100 品番 #10824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

フタをしたまま電子レンジOK(空気弁なし)。耐熱。耐冷性能。
溝が浅く少ない形状なので、フタも本体も洗いやすく水滴が残りにくいのでお手入れが楽です。
防汚・抗菌加工済。
スタッキング可能なので冷蔵庫にスッキリ収納できます。中身を押し潰しにくい凸型のフタ。
サラッとしたすりガラスのような質感でスタイリッシュなデザインです。

材質本体・フタ/ポリプロピレン 形状 グレージュ 容量(mL)1200 寸法(cm)約23.1×14.2×高さ6.2 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
注意
※注意事項をよくお読みの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする