日本モレックス(molex)
Mizu-P25 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(8000個)
注文コード
29077135
品番
50039-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅
被覆外径(mm)
(適用)1.80-1.90
適合電線範囲 AWG(#)
20, 22