日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
I/Oコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC125
材質
(インシュレータ)Polycarbonate, Polyester
材質(コンタクト)
りん青銅, 鋼
注文コード
29077449
品番
500655-0609
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
材質
(インシュレータ)Polycarbonate, Polyester
形状
ストレート
色
(インシュレータ)黒色, グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
AC/DC125
定格電流(A)
1.5
材質(コンタクト)
りん青銅, 鋼
コンタクト形状
メス
適合電線範囲 AWG(#)
-
結線方法
圧着