日本モレックス(molex)
Mizu-P25 シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29077729
品番
50147-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12
販売価格(税別)
¥
11
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
125
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅
被覆外径(mm)
(適用)1.40-1.70
適合電線範囲 AWG(#)
20, 22