日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Micro-Lock 1.25mm ハウジング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
22
注文コード
29078273
品番
504186-2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Polyester
色
(インシュレータ)白
ピッチ(mm)
1.25
極数
22
定格電流(A)
1.5