HX-RIMO 音声マルチリモコン しゃべリモ HotaluX(ホタルクス) 29079909

音声マルチリモコン しゃべリモ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29079909品番HX-RIMO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,687
販売価格(税別)
6,988

音声マルチリモコン しゃべりモ

用途音声で操作、リモコンで簡単設定。Wi-Fi、スマートホン不要仕様癒しモード・萌えモード適合コントロールできる家電:照明・テレビ・エアコン・扇風機接続USB電源アダプター別途必要。ネットワーク接続・スマートフォンなど必要なし操作呼びかけるだけの簡単操作
注意
※赤外線リモコン制御機器のみご利用いただけます。
※全ての機能・機種を網羅しているわけではありません。
※常時給電が必要です。

商品説明動画

HotaluX_音声マルチリモコン「しゃべリモ」2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする