斬丸
斬丸の 刈払機
斬丸の ナイロンコード
斬丸の 刈払機用ナイロンカッター本体
差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29080250
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途
フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け
適合
【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)
材質
本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ
タイプ
差し込みコード式
注意
※エンジン式刈払機25cc以上推奨※使用するときは回転数を最大にして使用してください。回転数が最大になる前に使用するとエンジンに不可がかかり故障の原因となります。※製品改良の為、仕様・外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください