曜日別特売
71XG SLX DC SHIMANO(シマノ) 29080609

71XG SLX DC SHIMANO(シマノ) 29080609
71XG SLX DC SHIMANO(シマノ) 29080609
71XG SLX DC SHIMANO(シマノ) 29080609
71XG SLX DC SHIMANO(シマノ) 29080609
71XG SLX DC SHIMANO(シマノ) 29080609
71XG SLX DC SHIMANO(シマノ) 29080609

SLX DC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード29080609品番71XG
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。
抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビックベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。
軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。また、超高強度真鍮製ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。
誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。

仕様スプール径/幅(mm):33/21、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):85、ベアリング数BB/ローラー:6/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)45ギヤ比8.2自重(g)200商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする