曜日別特売
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345

3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345
3000MHG EXSENCE BB エクスセンスBB SHIMANO(シマノ) 29081345

EXSENCE BB エクスセンスBB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-125/0.30-85、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):85、ベアリング数BB/ローラー:5/1注文コード29081345品番3000MHG
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最先端の防水性能でタフに挑め BBシリーズ初のXプロテクト搭載。高耐久設計モデルへと革新。
BBシリーズでは初となるXプロテクトを搭載し、鉄壁の防水性能モデルへと生まれ変わった新生エクスセンスBB。
さらに、HAGANEギアを搭載したことで、モデル史上最高の高耐久性を手に入れ、ショアゲームをはじめ、ウェーディングやボートなど多彩なシチュエーションで、ガンガン使い込める一台へと革新した。
加えて、ビッグシーバスと対峙しても優位に展開するため、アングラーの瞬時の判断に即座に応えるラピッドファイアドラグを採用。
クラスを超えた高スペックを備えただけでなく、デザインもハイグレードなものへと一新し、ランカーシーバスを目指すアングラーをさらなるステージへと導く。

仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.25-125/0.30-85、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):85、ベアリング数BB/ローラー:5/1ハンドル長さ(mm)55ギヤ比5.8自重(g)250最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:1-190/1.2-150/1.5-120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする