商品写真1
玄々化学工業
玄々化学工業の 木部
もくぬーる 木口シール剤 SZ-02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
29083576
品番
-
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
1液型水性アクリルエマルジョン塗料 木材表面に耐水性の高い膜を作り、水の浸入を防ぐ。柔軟な塗膜で木材に追従し、ワレや剥がれが起きにくい。乾燥後は、浸透型ステイン系塗料の塗装が可能です。
用途
未塗装木部 木口用ですが、全面
使用方法
原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで100g/m
2
塗布
材質
樹脂系アクリルエマルジョン
質量(kg)
18
粘度(mPa・s)
2600(BM型、30rpm、25℃)
色調
透明
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
100
取扱説明書:
(0.28MB)
(0.14MB)
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。