日本モレックス(molex)
Mi II 2.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29084029
品番
53314-3465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)灰
ピッチ(mm)
2
極数
34
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき