曜日別特売
KF92352-B3L-JP 空調風神服 グラフィック(ウェアのみ) JAPPY 29084066

KF92352-B3L-JP 空調風神服 グラフィック(ウェアのみ) JAPPY 29084066
KF92352-B3L-JP 空調風神服 グラフィック(ウェアのみ) JAPPY 29084066
KF92352-B3L-JP 空調風神服 グラフィック(ウェアのみ) JAPPY 29084066
KF92352-B3L-JP 空調風神服 グラフィック(ウェアのみ) JAPPY 29084066
KF92352-B3L-JP 空調風神服 グラフィック(ウェアのみ) JAPPY 29084066

空調風神服 グラフィック(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1着注文コード29084066品番KF92352-B3L-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
CLEAN MELL(R)を使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)
スマートフォンなどの収納に便利な胸ファスナーポケット
腕や肩がもたつかないベストタイプ
消臭メッシュ採用!化学の力で即効消臭、着心地抜群!

セット内容ウェアのみ材質ポリエステルブルーサイズ3L材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
注意
バッテリーとファンは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする