LED防犯灯

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29084617 品番JLE-133S-8L2
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境省光害対策ガイドライン対応器具
消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)
クラスB+の設置間隔は17m
錆に強い
コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)

用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です 仕様(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W 材質(グローブ)アクリル 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)950 定格電力(W)8 相関色温度(K)5000 ランプLED 防塵防水性能IP44 標準色アイボリー 光源寿命60000時間(※光束維持率70%) 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 光束(Lm)890

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29084617
2023-10-25
用途:
会社 駐車場

とても明るいLED照明防犯灯でした。耐久性もありそうなので安心して設置しました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする