岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
11.8
注文コード
29085649
品番
CSR-118【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,900
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃径D(Φmm)
11.8
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
刃数
6
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
12
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
1.3〜1.5